• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati, Altezza tracciatura: 300mm

Codice art.: 445135 300

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Altezza tracciatura 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Sezione trasversale colonna 35×15 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Durata batterie circa 2.000 h
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 160 mm
Larghezza della superficie base 122 mm
Peso 4,6 kg
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Codice del produttore 570-302
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Ampio Display LCD di facile lettura (altezza cifre 10 mm). Regolazione micrometrica rapida mediante manopola precisa ed ergonomica. Esecuzione robusta e stabile con base solida e impugnatura ergonomica per lavorare senza sforzo. ZERO / ABS per azzerare in qualsiasi posizione (per es. misure comparative) o per tornare alla scala assoluta.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 443510 Dim. 300 (per entrambe le dimensioni).

Accessori speciali:

Supporto n. art. 445180, cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

Download & documenti

Prodotti correlati