Esiste un’alternativa per questo articolo:

Telaio portante armadietto 630X630 mm

Codice art.: 431050 630X630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Compensazione altezza: 25
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Compensazione altezza 25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza massima di lavoro (bordo superiore del piano in granito) 900 mm
Per misura inserto Lunghezza×Larghezza 630×630 mm
Altezza struttura portante 720 mm
Larghezza struttura portante 550 mm
Profondità struttura portante 560 mm
Altezza struttura portante incluso supporti 780 mm
Numero di sportelli 1
Portata distribuita su tutta la superficie 500 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 51 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431050 630X630
EAN / GTIN 4045197479723

Descrizione

Esecuzione:

Robusta costruzione saldata inclusi supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.
Telaio portante armadietto, corpo in lamiera di acciaio, a seconda della grandezza con sportello a battente (incluso ripiano) e/o cassetti, incluso sistema di chiusura GARANT. Verniciatura corpo RAL9006 bianco alluminio, frontalini RAL 5011 blu acciaio.

Uso:

I piani di granito naturale n. art. 430190−430500 poggiano su piedini (supporti a sfera in acciaio).
  • Per piani fino a 630×630 mm. Per il montaggio su banchi da lavoro e simili utilizzare gli appoggi regolabili a vite n. art. 373500.
  • I supporti in dotazione sono regolabili in altezza e consentono di allineare i piani (appoggio a 3 punti e 2 viti di fissaggio antiribaltamento).

Collocamento:

Altezza porta (sinistra): 480 mm

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4× n. art. 086004 Dim. 850.
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
    per misura inserto lunghezza × larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello