Micrometro per interni XT 150-175 mm

Codice art.: 428500 150-175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 61.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 150 mm - 175 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,007 mm
Dimensione a 0,5 mm
Profondità di misura standard 115 mm
Profondità di misura con prolunga 265 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428500 150-175
EAN / GTIN 2050001048479

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo.
Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 − 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello