• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67, Campo di misura: 100mm

Codice art.: 418758 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 12.65 /pz.
  • CHF 22.75 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
⌀ Stadia 4 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza base di appoggio 85 mm
Sezione trasversale del corsoio 16 × 3 mm
Imballaggio astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418758 100
EAN / GTIN 4059192059095
Codice del produttore 4126513
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.
Incluse 3 punte di contatto (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm e raggio 6 mm).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.
Inserto di misura a piattello n. art. 418660 Dim. 0,5, punta tastatrice speciale n. art. 434900 − 4915 con filettatura M 2,5.

Download & documenti

Prodotti correlati