{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Display | 155 × 87 | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Interfaccia | TESA Link Connector TLC; Interfaccia RS232C; Interfaccia USB | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lunghezza | 112 mm | |
Larghezza | 190 mm | |
Altezza | 119 mm |
Codice articolo | 405570 T20 | |
EAN / GTIN | 2050002081154 |