{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 40L | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Altezza H | 78,1 mm | |
Altezza di serraggio h1min. | 44,1 mm | |
Altezza di serraggio h1max. | 45,9 mm | |
Filettatura M | M8 | |
Filettatura M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
Dimensione E | 25 mm | |
Forza di serraggio massima | 1.200 N | |
Forza manuale max. impugnatura | 200 N | |
Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
Codice articolo | 370085 40L | |
Codice del produttore | K0912.004540 |