Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Dispositif de serrage pivotant sans poignée, Type: 40L

Réf.: 370085 40L

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 370085 40L
Réf. fabricant K0912.004540
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

  • Dispositif de serrage pivotant “One Touch” avec course de serrage axiale (H1/H2) via un mouvement de levier (gauche/droite).
  • Corps en acier pour traitement thermique et bruni.
  • Force de serrage sur la pièce uniforme.
  • Encombrement réduit grâce à la poignée amovible.

Utilisation:

  • Pour le serrage et l'ouverture rapides de différentes pièces.
  • Pour travaux d'usinage légers.
     

Remarque(s):

Poignées à visser avec limitation du couple disponibles sur demande.