• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ganascia riportata standard, Per modello: 50

Codice art.: 363010 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 50 mm
Altezza ganasce h 24 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 11 mm
Lunghezza ganasce l 40 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,22 kg
Per codice a colori Xtric 50
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Codice del produttore 363010 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.