• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ganascia riportata per moduli di serraggio torniti oscillante, Per modello: 100

Codice art.: 361133 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 40 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 60 mm
Angolo di oscillazione 15 grado
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Codice del produttore 361133 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento, temprata e rettificata.

Uso:

Per l’alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140361150.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Nota:

Si consiglia il montaggio su modulo di serraggio fisso. Contro-ganascia adatta n. art. 361126.

Download & documenti

Prodotti correlati