• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura, ET 25, ⌀ Attacco nominale d: 3mm

Codice art.: 309447 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 3 mm
Adattatore ET 25
Norma Norma interna
⌀ Esterno D 26 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Compensazione assiale 0,1 mm
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura 0,4 mm
Compensazione radiale R, alesatura 0,05 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309447 3
EAN / GTIN 4045197782984
Codice del produttore 309447 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.