{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 73 mm | |
Forza di serraggio fino a | 4.000 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 68 / 75 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 305535 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772053 | |
Codice del produttore | 569075432105 |