Mandrino portautensili a calettare Forma ADB 12 mm

Codice art.: 303427 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore BT 40 A = 130
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
⌀ Esterno D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303427 12
EAN / GTIN 4045197649416

Descrizione

Esecuzione:

  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da ⌀ 6).
  • Dim.3−5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Simile a E-DIN 69882-8, forma G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210354400.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello