Mandrin de frettage Type ADB 12 mm

Réf.: 303427 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support BT 40 A = 130
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303427 12
EAN / GTIN 4045197649416

Description

Exécution:

  • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de ⌀ 6).
  • Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410302417, appareils de frettage 354210354400.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier