{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | BT 30 A = 60 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 24 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 309618 16M | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302839 16M | |
EAN / GTIN | 4062406243418 |