{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 4 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 130 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302364 4 | |
EAN / GTIN | 4067263014324 |