{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 6 mm | |
| Profilo | Quadro | |
| L | 10,5 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| Tolleranza | da + 0,13 fino a + 0,16 mm | |
| ⌀ d | 16 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
| Codice articolo | 293056 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197947130 | |
| Codice del produttore | 293056 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |