• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portalama base Eco con listello di fissaggio rimovibile, Altezza codolo h: 10mm

Codice art.: 274093 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 10 mm
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
Per altezza tagliente h5 19 mm
Listello di fissaggio 279928 4
Vite di bloccaggio 279815 23
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Codice del produttore 274093 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura GARANT Eco. Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.

Ricambi:

Perno filettato n. art. 279832 1.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento all’attacco GARANT Master Eco n. art. 319006319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile con set di collegamento n. art. 279833 1.

Download & documenti

Prodotti correlati