{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Massimo | 60 mm | |
Profondità cave tmax | 30 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 21,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 46 mm | |
Larghezza codolo b | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273760 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485175 |