Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-LF 3,05/0,2 mm

Codice art.: 273640 3,05/0,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli LF
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 3,05 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tipo IC1030
Tolleranza larghezza gola w 0,04 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie TANGRIP-PL
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TAG N3LF IC1030
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273640 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075325638
Codice del produttore 3340540

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Avanzamenti ridotti.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia n. art. 273610273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript