• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Larghezza gola w / Raggio punta R: 4/0,25mm

Codice art.: 273636 4/0,25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli MF
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 4 mm
Raggio di curvatura R 0,25 mm
Tipo IC5400
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,22 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie TANGRIP-PL
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TAG N4MF IC5400
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273636 4/0,25
EAN / GTIN 7291075325867
Codice del produttore 6004963

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo con smusso di protezione. Esecuzione universale per ISO P e ISO M. Per avanzamenti medi.

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Lama n. art. 273610273614.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati