{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | C | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Tipo | IC908 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,03 mm | |
Tolleranza raggio di curvatura R | 0,03 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,22 mm/gir. | |
Serie | FLASHPENTA | |
Denominazione originale prodotto | PMN D32-3C02 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273581 3/32 | |
EAN / GTIN | 7291075380613 | |
Codice del produttore | 3329278 |