Inserto di tornitura interno simturn AX Center Line, destro, CBN 3,7 mm

Codice art.: 270525 3,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AJ9YCBN8
Lunghezza utile 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Passaggio interno per LR no
Raggio R 0,15 mm
f 1,95 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,18 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270525 3,7
EAN / GTIN 2050002064959
Codice del produttore A04.1C17.15.37.15YUR CBN8

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
H
90
continuo
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = CBN8: