{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WOHX 060302 R | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | K10 | |
Impiego principale | K | |
Impiego secondario | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Angolo di spoglia superiore | 6 grado | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 200 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 300 m/min - 500 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268897 K10 | |
Codice del produttore | W00 34360.0221 |