Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

WOHX 060302 à droite K10

Réf.: 268897 K10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 060302 R
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance K10
Application principale K
Application secondaire N
Condition de coupe Continue
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 300 m/min - 500 m/min
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268897 K10
Réf. fabricant W00 34360.0221

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.