Barra alesatrice in HSS 66/07 mm

Codice art.: 268816 66/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH08H STLDR/L07
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto TDAT 07010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,14 mm
Spostamento centrale L3 4,8 mm
Altezza di serraggio L2 7,49 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 12
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268816 66/07
EAN / GTIN 4045197592118

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti