TNMG 160408, Tipo: PR005S

Codice art.: 251583 PR005S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR005S
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli MU
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 90 m/min
Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251583 PR005S
EAN / GTIN 4960664836758
Codice del produttore TLH06286

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


TNMG 160408, Tipo: PR005S

TNMG 160408, Tipo: PR005S

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  10.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3,5 mm 0,5 mm - 4 mm
Tipo PR005S HB7415-1
Rompitrucioli MU TIM
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Impiego principale S S
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 90 m/min 40 m/min - 90 m/min

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello