Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado TNMG 160408, para mecanizado medio

Número de artículo: 251583 PR005S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 6 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte TNMG160408
Clase PR005S
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento Megacoat Hard
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas MU
Forma básica forma triangular
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 16,5 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO TNMG 160408
Diámetro del orificio de fijación 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Profundidad de corte máx. ap max 3,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,5 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 30 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 90 m/min
Vorschub, min. 0,05 mm/rev.
Vorschub, max. 0,15 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante S01
Material de corte, denominación del fabricante PR005S
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte TN1604082N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TN1604082N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Superaleaciones resistentes al calor (S)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 6 ud.
Peso 8 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 251583 PR005S
EAN / GTIN 4960664836758
Número del fabricante TLH06286
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal