{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 09T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 290 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250052 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819567 |