Mandrino HW32

Codice art.: 237655 HW32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW32
⌀ Esterno 32 mm
Adattatore BT 40
Norma attacco JIS B6339
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 27 mm
Sporgenza totale Dim. A 54 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237655 HW32
EAN / GTIN 4045197677389
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
    Attacco Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello