Utensile raddrizzafori prealesatura 24,8 mm

Codice art.: 236677 24,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 24,8
Esecuzione del codolo DIN 1835 A
Passaggio interno per LR
⌀ Minimo dmin 23 mm
Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico 24,5 mm - 25,3 mm
Sporgenza totale L1 38 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 175 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679 20
Inserto adatto 260142 HB725
Set di viti per inserti 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236677 24,8
EAN / GTIN 4045197769275

Descrizione

Uso:

Per l'allargatura di fori pre-eseguiti o di fusione fino al ⌀ nominale in combinazione con boccola di serraggio a eccentrico n. art. 236679.
Per inserti ISO standard CC..0602.

Nota:

Il ⌀ da alesare non deve essere inferiore al ⌀ dmin.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    ⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello