Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-⌀ D: 24,8mm

Artikel-Nr.: 236677 24,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02000115
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0200 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft 20 mm
Länge Schaft 137 mm
Schaftausführung HA
Schneidendurchmesser, min. 24,8 mm
Ausgangsdurchmesser 23 mm
Spannutenlänge 38 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Winkel, 1. Stufe 80 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CC0602043N
Bezeichnung Schneidplatte CCMT 060202
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Auskraglänge 38 mm
Nutzlänge 2,7 mm
Länge gesamt 175 mm
Gewicht 440 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Aufbohren
Produktart Aufbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236677 24,8
EAN / GTIN 4045197769275
Herstellernummer 236677 24,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-⌀ in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.
Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

Hinweis:

Der aufzubohrende ⌀ darf nicht kleiner als ⌀ dmin sein.