• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di viti per inserti 5 pezzi, Modello: 1

Codice art.: 229695 1
Prezzo per 1 Articolo (CHF 2.20 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione TX10
Filettatura M3,5
Lunghezza L 6,5 mm
Coppia di serraggio 3,2 Nm
Denominazione originale prodotto SR 14-562/S
Tipo di prodotto Vite inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 229695 1
EAN / GTIN 7291075417524
Codice del produttore 7002353