Fresa a disco HELISLOT senza manicotto 80/5 mm

Codice art.: 227722 80/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 5
Numero di inserti 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Profondità di taglio massima ae max 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 16 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Larghezza fessura ap 12 mm
Denominazione originale prodotto SDN D080-12-27-XN09
Tipo di prodotto Fresa a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227722 80/5
EAN / GTIN 7291075430813
Codice del produttore 3343109

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello