Fresa a spianare DOVEIQMILL 80/8 mm

Codice art.: 222500 80/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Numero taglienti Z: 8
  • Angolo di regolazione κ: 50
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVE-IQ-MILL
⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 8
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 50 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 4,6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 89,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto SYHU0704..
Denominazione originale prodotto IQ845 FSY D080-08-27-R07
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222500 80/8
EAN / GTIN 7291075311402
Codice del produttore 3106527

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura a spianare estremamente stabile. Gli inserti sono fissati mediante serraggio a vite e un ulteriore fissaggio a una sede per inserti a coda di rondine. La posizione di installazione assiale positiva delle piastre determina un taglio molto morbido e garantisce una qualità delle superfici ottimale. Massima economicità grazie agli inserti a 8 taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello