Fresa a raggio completo in HMI GARANT Master INOX HPC 8 mm

Codice art.: 207473 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Raggio R 4 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox < 900 N/mm2 0,025 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX < 900 N/mm2 0,028 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207473 8
EAN / GTIN 4062406130343

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni, per una durata eccezionale e ottime prestazioni di asportazione truciolo nei più svariati tipi di acciaio inossidabile.
Resistenza all’ossidazione e durezza a temperature elevate maggiori.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per TOOLOX®.
Tolleranza: contorno del raggio = ± 0,005 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "Master INOX" Visualizza tutto
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello