Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC / TPC 8 mm

Codice art.: 203023 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,04×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203023 8
EAN / GTIN 4045197857583

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
195
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB.

Nota:

Prodotto più recente sostituisce n. art. 203018.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello