Fresa ad alte prestazioni 14 mm

Codice art.: 191850 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: js12
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma Norma interna
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale js12
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 35 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191850 14
EAN / GTIN 4045197105516

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a più taglienti con scanalature rompitruciolo.
Geometria a taglienti frontali per la fresatura a tuffo.
Superficie con trattamento speciale.

Vantaggi:

Come fresa per finitura con capacità particolarmente elevata di asportazione dei trucioli.
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
    ⌀ js12 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello