{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 34 mm | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Spessore | 1,1 mm | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 16°, rettificata | 2/3; 3/4 | |
2/3 denti per pollice | ● | |
3/4 denti per pollice | ● | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 16 grado | |
Quantità minima d’ordine | 1 pz. | |
Confezione | 5 pz. | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 174105 34X1,1 | |
EAN / GTIN | 2050001933799 |