{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | 5/8-18 UNF | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | UNF; UNF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo della filettatura | 1,411 mm | |
Filetti per pollice | 18 | |
⌀ Nominale DC | 11,95 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 33,09 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Numero denti Z | 6 | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
⌀ Filettatura | 15,86 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139727 5/8-18 | |
EAN / GTIN | 4062406058098 | |
Codice del produttore | 311133 |