Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D G3/8

Codice art.: 139715 G3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto G3/8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 1,337 mm
Filetti per pollice 19
⌀ Nominale DC 14,4 mm
Lunghezza del tagliente Lc 34,09 mm
Lunghezza codolo Ls 48 mm
Lunghezza complessiva L 108 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
⌀ Colletto D1) 17,2 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 35,47 mm
Numero denti Z 6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo con filettature esterne fino a 2×D in caso di filettatura del bullone
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,11 mm
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 34,09 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139715 G3/8
EAN / GTIN 4045197958112

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.
 

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta). Esecuzione adatta per filettatura interna ed esterna.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139715 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139715 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript