Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E 4-40

Codice art.: 133375 4-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Classe di tolleranza: 2B
  • Forma dell’imbocco: B
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Tap
Misura del filetto 4-40 UNC
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Classe di tolleranza 2B
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,635 mm
Filetti per pollice 40
⌀ Filettatura 2,84 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,35 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 8,52 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133375 4-40
EAN / GTIN 4062406374198

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
24
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
10
Acciaio < 500 N/mm²
P
24
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap. Esecuzione robusta progettata per un’ampia gamma di materiali. Materiale da taglio in HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.
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
    UNC Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello