Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio unico esecuzione corta M3

Codice art.: 131600 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 352
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 9 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131600 M3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Uso:

Come maschio a mano o a macchina.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello