Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 18,06-X mm

Codice art.: 122736 18,06-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  698.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  582.00 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 18,06 mm - 20,05 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 mm
Lunghezza complessiva L 153 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,37 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122736 18,06-X
EAN / GTIN 4062406079437

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 4 biselli. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini interni per il lubrorefrigerante a partire da ⌀ 3,8 mm. Fino a ⌀ 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. Con angolo di affilatura 140° e speciale tolleranza dei taglienti p6 per la realizzazione ottimale di fori pilota.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Il foro pilota è consigliato per forature di profondità a partire da 12×D, ed è indispensabile per fori di profondità da 20×D a 30×D.
L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122738.
Forma HE: ordinare con n. art. 122736 + 129100HE.
Tempo di consegna: 12 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di ±10% (min. 1 pezzo).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC p6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello