{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 |