Punta in HMI GARANT Master Alu FEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 6 mm

Codice art.: 122590 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Nominale DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 3
Angolo di affilatura 130 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 35 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 44 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,72 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122590 6
EAN / GTIN 4062406711603

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile a 3 taglienti, progettato specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati nell’alluminio. Particolarmente adatto per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
  • Geometria del tagliente appositamente progettata, concepita per i massimi avanzamenti, pressione di taglio ridotta e rottura controllata del truciolo.
  • Profilo delle scanalature rettificato per una rimozione sicura dei trucioli.
  • Massimi avanzamenti e durate grazie al terzo tagliente.
L’innovativa tecnologia del tagliente trasversale dell’utensile garantisce un ottimo comportamento autocentrante, permettendo anche di effettuare forature su superfici non piane. I 3 biselli garantiscono un’uscita del foro stabile e una perfetta rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare la forma HB: con n. art. 122591.
Ordinare la forma HE: con n. art. 122590 + 129100HE.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello