Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB 5,7 mm

Codice art.: 122432 5,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m6
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,7 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale m6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 19,5 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in Inconel® 0,06 mm/gir.
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122432 5,7

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centratura. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini per il lubrorefrigerante interni. I taglienti principali diritti con spigoli arrotondati e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti. Rivestimento speciale per durate ottimali ed elevate prestazioni di truciolatura.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.-
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
    ⌀ DC m6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello