{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 43 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 145,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 210 mm | |
Lunghezza complessiva L | 359 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,32 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116320 43 | |
EAN / GTIN | 4045197955609 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 43 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 192.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 380.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Dimensione cono Morse CM | 4 | 4 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 210 | 210 |