Punta da centro per CN in HSS-E 120° N 6 mm

Codice art.: 112110 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 120
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza codolo h6
⌀ Nominale DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 120 grado
Codolo DIN 1835 B con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112110 6
EAN / GTIN 4045197001276

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
87
Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.
Esatta affilatura dei taglienti al centro con sottile tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte.

Esecuzione - immagine:

L’angolo di affilatura della punta da centri e della punta elicoidale è uguale.
Foratura rapida con punta da centri per macchine a CN grazie a corsa breve.

Uso:

Con angolo di affilatura 120° per l’intervento successivo dei taglienti principali della punta elicoidale.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo,
(non per il ⌀ esterno della punta).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello