Helm G3000 grün

Codice art.: 097815 GREEN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097815 GREEN
EAN / GTIN 7318640053656
Codice del produttore 7000108315

Descrizione

Descrizione:

Verwendung: Industrie, Baugewerbe, Forstwirtschaft
Ersatzteil: Nr. 097825 Standardschweißband. Nr. 097826 Lederschweißband.
Norm: DIN EN 397
Spezifikation: Kältebeständig bis -30° und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)
Passend für:
  • Klarvisier Nr. 097828 (nur in Verbindung mit Nr. 097827 Adapter für Klarvisier oder 3M Helmgehörschutzkapseln)
  • Schutzbrille Nr. 097829
  • Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756

    Ausführung: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS. Der integrierte UV-Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund zu hoher UV-Belastung spröde wird und ausgetauscht werden muss. Die Innenausstattung mit komfortablem Ratschen- Drehsystem lässt sich um 180 Grad wenden und ermöglicht es den Schirm im Nacken zu tragen (Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum). Gute Belüftung an der Helmoberschale.
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunststoff Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss
  • Proprietà:

    Material Helmschale: ABS
    Norm: DIN EN 397
    Farbe: grün
    Gewicht: 310 g
    Kältebeständigkeit: bis -30°C GC
    Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
    Wenden um 180° möglich: true