Set di mascherine di protezione Aura Serie 9300+ P2_BULK

Codice art.: 097107 P2_BULK
Sconto
1190.00 CHF
Imposta il prezzo 440 Articolo (CHF 2.00 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set 440
Denominazione originale prodotto 9320D+
Valvola no
Grado di protezione FFP2 NR D
Grado di protezione FFP2
Contenuto 440
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097107 P2_BULK
EAN / GTIN 4054596157132
Codice del produttore 9320D

Descrizione

Esecuzione:

La serie Aura™ 9300+ si caratterizza per una nuova tecnologia filtrante con una resistenza respiratoria quasi impercettibile. Il design in tre pezzi garantisce comfort e buona visibilità. Il lembo superiore trapuntato e sagomato riduce l’appannamento degli occhiali. Grazie all’archetto nasale flessibile e al sottogola mobile la mascherina è facile da indossare e non scivola via nemmeno quando l’utente sta parlando. Facili da portare con sé grazie alla tecnica di piegatura e al confezionamento singolo per una maggiore igiene.

Norma:

EN 149